曜日別特売

1800ノズル VANシリーズ

1800ノズル VANシリーズ - RAINBIRD1800ノズル VANシリーズ - RAINBIRD1800ノズル VANシリーズ - RAINBIRD

特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。
10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。
テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。
左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。
ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。
青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。
すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)内容量1個
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※濁水使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
角度調整範囲
流量(L/min)
散水範囲(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032388P10004黄色4VAN散水:0~330°90°:0.8~1.1、180°:1.2~1.7、330°:2.3~3.3半径:0.9~1.2
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
29032397P10008緑色8VAN散水:0~330°90°:1.9~2.7、180°:3.2~4.5、330°:4.6~6.4半径:1.8~2.4
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
29032406P1001201茶色12VAN散水:0~360°90°:1.45~2.25、180°:2.90~4.51、330°:5.80~9.02半径:2.7~3.7
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
29032415P1001501黒色15VAN散水:0~360°90°:2.5~3.5、180°:4.9~7.0、330°:9.8~14.0半径:3.4~4.6
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする