曜日別特売

スプリンクラー 5000シリーズ

スプリンクラー 5000シリーズ - RAINBIRDスプリンクラー 5000シリーズ - RAINBIRDスプリンクラー 5000シリーズ - RAINBIRDスプリンクラー 5000シリーズ - RAINBIRD

Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。
Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。
数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。
ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。
3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水口径(Φmm)20流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6散水範囲(m)半径:7.6~15.2取付口NPT メスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常)動作圧(bar)2.0~4.5内容量1本
取扱説明書:(1.01MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
型番
角度調整範囲
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032580Y45650全円(反転)/可変 兼用5004PL-PC-SAM散水:40~360°(反転)本体:18.5、ポップアップ:10.2
27,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
29032589Y45655全円5004PL-FC-SAM散水:360°本体:18.5、ポップアップ:10.2
27,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
29032598Y45850全円(反転)/可変 兼用5006PL-PC-SAM散水:40~360°(反転)本体:24.5、ポップアップ:15
43,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
29032607Y66050全円(反転)/可変 兼用5012+PRS-PC-SAM散水:40~360°(反転)本体:42.9、ポップアップ:30.3
68,300
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする