曜日別特売

インパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6)

インパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6) - RAINBIRDインパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6) - RAINBIRD

30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
20mmのオスねじ NPT
散水ノズルは標準が取り付けられています。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPTタイプ全円口径(Φmm)20型番30H角度調整範囲散水:360°流量(L/min)11.0~50.0散水範囲(m)半径:12.2~17.23取付口NPT オスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)1.7~5.5内容量1台
取扱説明書:(0.16MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032634A08401
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする