RAINBIRD
ゼリスプレー
取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。
散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
用途
花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
流量(L/h)
0~130
流量(mL/min)
0~2.16
動作圧(bar)
0.5~2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度(°)
型番
散水範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29032695
X66000
散水:90
XS-090
半径:0~3.3
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
29032704
X66010
散水:180
XS-180
半径:0~3.4
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
29032720
X66020
散水:360
XS-360
半径:0~3.6
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください