耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。
DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。
ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。
一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出字のエアーを防ぎます。
低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。
ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298