電磁弁DVFシリーズ(24V)

電磁弁DVFシリーズ(24V) - RAINBIRD電磁弁DVFシリーズ(24V) - RAINBIRD

ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。
AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。
ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。
プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。
操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ)
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。
2線制御システムには推奨されていません。

用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF高さ(cm)14.2最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25動作圧(bar)1.0~10.4内容量1台
取扱説明書:(0.92MB)
注意
※本製品に付属するプラスチック製ハンドルは、バルブの開閉方向を示す補助部品です。メーカー出荷時点で、ハンドルの有無にばらつきがあり、付属していない場合があります。性能には影響はなく、正規品として問題はありません。画像にはハンドル付きの商品を使用していますが、実際の商品と異なる場合があることをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032817B72421
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする