電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V)

電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V) - RAINBIRD電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V) - RAINBIRD

ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。
DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。
ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。
操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ)
プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。
2線制御システムには推奨されていません。

用途散水制御バルブ接続口径(Φmm)25コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF+TBOS高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43取付口BSP メスねじ×メスねじ動作圧(bar)1.0~10.4内容量1台
取扱説明書:(0.92MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Φmm)
動作圧(bar)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032826B70350251.0~10.4
38,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする