RAINBIRD
スイングアッセンブリー
スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。
さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。
多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。
用途
散水スプリンクラー接続備品
流量(L/min)
0~30.0
耐圧(bar)
0~15.5
最高耐熱温度(℃)
水温:43
取付口
NPT オスねじ×オスねじ
接続口径(Φmm)
13×13
動作圧(bar)
水圧:最大5.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29032896
A48030
スイング部分:15.2
SA-6050
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
29032905
A48035
スイング部分:30.5
SA-125050
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください