曜日別特売

クッキングヒーター

クッキングヒーター - SURE(石崎電機製作所)クッキングヒーター - SURE(石崎電機製作所)クッキングヒーター - SURE(石崎電機製作所)クッキングヒーター - SURE(石崎電機製作所)クッキングヒーター - SURE(石崎電機製作所)クッキングヒーター - SURE(石崎電機製作所)
(2件のレビュー)

丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。
鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。
【ステンレスボディ】
お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。
【切換えしやすいダイヤル操作】
ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。
火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。
【安全・清潔】
火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。
【安定した温度コントロール】
温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。
【着脱式の汁受け皿搭載】
ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。
【通電ランプ搭載】
加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。

用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)内容量1台
注意
※この商品は一般家庭用の熱器具です。長時間の使用、業務使用には適しておりません。
※網焼きは行わないでください。
※燻製調理は必ず燻製鍋をお使いいただき、箱で本体を覆うような調理は行わないでください。
※鍋底の径が25cm以上の鍋を使用しないでください。
※圧力鍋は使用できません。
※炭の火起こしには適しておりません。早期故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29077879SK-1200V
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 日常料理
的場その他業種

据え置き型コンロが壊れて(渦巻が折れた)
代替品を探してたらヒットした
火力も同じで満足している

2024-11-20
用途: 食堂で味噌汁の温めで使用
株式会社あらた卸売・小売業

作りが頑丈でワット数も色々あり最高にすると強力ですぐ温まり助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする