曜日別特売

スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有

スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,肘なし,ハイ,ホローウレタンC,座調節無,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛肘なしグリーン購入法適合背タイプハイハンガーなしランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29057825CT1CFB FRU1リネットブラックブラックブラック
132,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057834CT1CFB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
132,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057850CT1CFB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
132,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057859CT1CFB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
132,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057868CT1CFB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057877CT1CFB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057886CT1CFB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057895CT1CFD FRU3リネットホワイトグレーグレー
132,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057904CT1CFD FRU6リネットホワイトセージセージ
132,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057920CT1CFD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
132,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057929CT1CFD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057938CT1CFD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057947CT1CFD FXW9インターロックホワイトセージセージ
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057956CT1CFF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
132,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057965CT1CFF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
132,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057974CT1CFF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
132,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057990CT1CFF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
132,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29057999CT1CFF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
132,600
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058008CT1CFF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058017CT1CFF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058026CT1CFF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29058035CT1CFF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
120,500
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする