スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有

スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節無,ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)415(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×570×958肘高さ(mm)630グリーン購入法適合背タイプハイハンガーありランバーサポートなしヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
張地
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29061569CT2DAA FRU1ブラックブラック958リネットブラック
142,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061578CT2DAA FRU2ダークグレーダークグレー958リネットブラック
142,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061587CT2DAA FRU4ダークブルーダークブルー958リネットブラック
142,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061596CT2DAA FRU5ダークグリーンダークグリーン958リネットブラック
142,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061605CT2DAA FXW0ダークグレーダークグレー958インターロックブラック
130,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061614CT2DAA FXW4インディゴインディゴ958インターロックブラック
130,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061630CT2DAA FXW5ダークグリーンダークグリーン958インターロックブラック
130,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061639CT2DAC FRU3グレーグレー958リネットホワイト
142,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061648CT2DAC FRU6セージセージ958リネットホワイト
142,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061657CT2DAC FRU7ベージュベージュ958リネットホワイト
142,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061666CT2DAC FXW1グレーグレー958インターロックホワイト
130,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061675CT2DAC FXW2ベージュベージュ958インターロックホワイト
130,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061684CT2DAC FXW9セージセージ958インターロックホワイト
130,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061700CT2DAE FRU0ブルーブルー958リネットダークグレー
142,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061709CT2DAE FRU1ブラックブラック958リネットダークグレー
142,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061718CT2DAE FRU2ダークグレーダークグレー958リネットダークグレー
142,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061727CT2DAE FRU8イエローイエロー958リネットダークグレー
142,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061736CT2DAE FRU9レッドレッド958リネットダークグレー
142,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061745CT2DAE FXW0ダークグレーダークグレー958インターロックダークグレー
130,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061754CT2DAE FXW4インディゴインディゴ958インターロックダークグレー
130,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061770CT2DAE FXW6テラコッタテラコッタ958インターロックダークグレー
130,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29061779CT2DAE FXW7イエローイエロー958インターロックダークグレー
130,000
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする