曜日別特売

スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有

スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,固定肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛固定肘グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーなしランバーサポートありヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全22種類を絞り込む
張地
色(本体)
色(背面)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29063109CT2EFB FRU1リネットブラックブラックブラック
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063118CT2EFB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063127CT2EFB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063136CT2EFB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063145CT2EFB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
159,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063154CT2EFB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
159,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063170CT2EFB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
159,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063179CT2EFD FRU3リネットホワイトグレーグレー
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063188CT2EFD FRU6リネットホワイトセージセージ
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063197CT2EFD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063206CT2EFD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
159,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063215CT2EFD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
159,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063224CT2EFD FXW9インターロックホワイトセージセージ
159,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063240CT2EFF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063249CT2EFF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063258CT2EFF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063267CT2EFF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063276CT2EFF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063285CT2EFF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
159,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063294CT2EFF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
159,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063310CT2EFF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
159,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29063319CT2EFF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
159,100
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする