曜日別特売

スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有

スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ノーマルナイロンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)寸法(mm)423(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×570×966肘高さ(mm)628グリーン購入法適合背タイプハイハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
張地
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29065970CT4AAA FRU1ブラックブラック966リネットブラック
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065979CT4AAA FRU2ダークグレーダークグレー966リネットブラック
131,900
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065988CT4AAA FRU4ダークブルーダークブルー966リネットブラック
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29065997CT4AAA FRU5ダークグリーンダークグリーン966リネットブラック
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066006CT4AAA FXW0ダークグレーダークグレー966インターロックブラック
119,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066015CT4AAA FXW4インディゴインディゴ966インターロックブラック
119,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066024CT4AAA FXW5ダークグリーンダークグリーン966インターロックブラック
119,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066040CT4AAC FRU3グレーグレー966リネットホワイト
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066049CT4AAC FRU6セージセージ966リネットホワイト
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066058CT4AAC FRU7ベージュベージュ966リネットホワイト
131,900
95,980
105,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066067CT4AAC FXW1グレーグレー966インターロックホワイト
119,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066076CT4AAC FXW2ベージュベージュ966インターロックホワイト
119,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066085CT4AAC FXW9セージセージ966インターロックホワイト
119,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066094CT4AAE FRU0ブルーブルー966リネットダークグレー
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066110CT4AAE FRU1ブラックブラック966リネットダークグレー
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066119CT4AAE FRU2ダークグレーダークグレー966リネットダークグレー
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066128CT4AAE FRU8イエローイエロー966リネットダークグレー
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066137CT4AAE FRU9レッドレッド966リネットダークグレー
131,900
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066146CT4AAE FXW0ダークグレーダークグレー966インターロックダークグレー
119,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066155CT4AAE FXW4インディゴインディゴ966インターロックダークグレー
119,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066164CT4AAE FXW6テラコッタテラコッタ966インターロックダークグレー
119,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29066180CT4AAE FXW7イエローイエロー966インターロックダークグレー
119,800
96,980
106,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする