曜日別特売

スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有

スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,ハイ,ホローウレタンC,座調節有,ハンガー有,ランバー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛可動肘グリーン購入法適合背タイプハイハンガーありランバーサポートありヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
張地
色(本体)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29067510CT4BFB FRU1リネットブラックブラックブラック
171,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067519CT4BFB FRU2リネットブラックダークグレーダークグレー
171,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067528CT4BFB FRU4リネットブラックダークブルーダークブルー
171,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067537CT4BFB FRU5リネットブラックダークグリーンダークグリーン
171,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067546CT4BFB FXW0インターロックブラックダークグレーダークグレー
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067555CT4BFB FXW4インターロックブラックインディゴインディゴ
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067564CT4BFB FXW5インターロックブラックダークグリーンダークグリーン
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067580CT4BFD FRU3リネットホワイトグレーグレー
171,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067589CT4BFD FRU6リネットホワイトセージセージ
171,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067598CT4BFD FRU7リネットホワイトベージュベージュ
171,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067607CT4BFD FXW1インターロックホワイトグレーグレー
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067616CT4BFD FXW2インターロックホワイトベージュベージュ
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067625CT4BFD FXW9インターロックホワイトセージセージ
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067634CT4BFF FRU0リネットダークグレーブルーブルー
171,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067650CT4BFF FRU1リネットダークグレーブラックブラック
171,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067659CT4BFF FRU2リネットダークグレーダークグレーダークグレー
171,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067668CT4BFF FRU8リネットダークグレーイエローイエロー
171,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067677CT4BFF FRU9リネットダークグレーレッドレッド
171,700
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067686CT4BFF FXW0インターロックダークグレーダークグレーダークグレー
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067695CT4BFF FXW4インターロックダークグレーインディゴインディゴ
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067704CT4BFF FXW6インターロックダークグレーテラコッタテラコッタ
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29067720CT4BFF FXW7インターロックダークグレーイエローイエロー
159,500
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする