スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有

スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)スフィア,可動肘,EXハイ,ホローウレタンC,座調節有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ65ウレタンキャスター(ホロー)寸法(mm)415(シートハイ)シリーズスフィアキャスターホローウレタンC肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×570×1140肘高さ(mm)620グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストあり内容量1脚
関連資料:単品カタログ(2.16MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
張地
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29069926CT4EFA FRU1ブラックブラック1140リネットブラック
168,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29069935CT4EFA FRU2ダークグレーダークグレー1140リネットブラック
168,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29069944CT4EFA FRU4ダークブルーダークブルー1140リネットブラック
168,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29069960CT4EFA FRU5ダークグリーンダークグリーン1140リネットブラック
168,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29069969CT4EFA FXW0ダークグレーダークグレー1140インターロックブラック
153,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29069978CT4EFA FXW4インディゴインディゴ1140インターロックブラック
153,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29069987CT4EFA FXW5ダークグリーンダークグリーン1140インターロックブラック
153,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29069996CT4EFC FRU3グレーグレー1140リネットホワイト
168,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070005CT4EFC FRU6セージセージ1140リネットホワイト
168,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070014CT4EFC FRU7ベージュベージュ1140リネットホワイト
168,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070030CT4EFC FXW1グレーグレー1140インターロックホワイト
153,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070039CT4EFC FXW2ベージュベージュ1140インターロックホワイト
153,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070048CT4EFC FXW9セージセージ1140インターロックホワイト
153,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070057CT4EFE FRU0ブルーブルー1140リネットダークグレー
168,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070066CT4EFE FRU1ブラックブラック1140リネットダークグレー
168,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070075CT4EFE FRU2ダークグレーダークグレー1140リネットダークグレー
168,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070084CT4EFE FRU8イエローイエロー1140リネットダークグレー
168,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070100CT4EFE FRU9レッドレッド1140リネットダークグレー
168,400
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070109CT4EFE FXW0ダークグレーダークグレー1140インターロックダークグレー
153,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070118CT4EFE FXW4インディゴインディゴ1140インターロックダークグレー
153,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070127CT4EFE FXW6テラコッタテラコッタ1140インターロックダークグレー
153,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29070136CT4EFE FXW7イエローイエロー1140インターロックダークグレー
153,200
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Spher [スフィア]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする