曜日別特売

パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル

パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル - オカムラ(岡村製作所)パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル - オカムラ(岡村製作所)パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル - オカムラ(岡村製作所)パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル - オカムラ(岡村製作所)パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル - オカムラ(岡村製作所)パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル - オカムラ(岡村製作所)パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル - オカムラ(岡村製作所)パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル - オカムラ(岡村製作所)
タイプスタンダードタイプキャスターなし肘掛肘なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×530×815グリーン購入法適合脚の種類木4本脚ナチュラル内容量1脚
関連資料:単品カタログ(0.92MB)取扱説明書:(3.47MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290758498CBAYL FKY1ライトグレージュボディダークグレー815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290758588CBAYL FKY2ライトグレージュボディグレー815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290758678CBAYL FKY3ライトグレージュボディライトグレー815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290758768CBAYL FKY4ライトグレージュボディダークブルー815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290758858CBAYL FKY5ライトグレージュボディダークグリーン815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290758948CBAYL FKY6ライトグレージュボディセージ815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290759108CBAYL FKY7ライトグレージュボディベージュ815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290759198CBAYL FKY8ライトグレージュボディテラコッタ815440ツイル
87,000
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290759288CBAYL FKY9ライトグレージュボディイエローグリーン815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290759378CBAYL FKZ7ライトグレージュボディペールピンク815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290759468CBAYL FXW0ライトグレージュボディダークグレー815440インターロック
82,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290759558CBAYL FXW1ライトグレージュボディグレー815440インターロック
82,200
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290759648CBAYL FXW2ライトグレージュボディベージュ815440インターロック
82,200
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290759808CBAYL FXW3ライトグレージュボディダークブラウン815440インターロック
82,200
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290759898CBAYL FXW4ライトグレージュボディインディゴ815440インターロック
82,200
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290759988CBAYL FXW5ライトグレージュボディダークグリーン815440インターロック
82,200
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290760078CBAYL FXW6ライトグレージュボディテラコッタ815440インターロック
82,200
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290760168CBAYL FXW7ライトグレージュボディイエロー815440インターロック
82,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290760258CBAYL FXW8ライトグレージュボディペールピンク815440インターロック
82,200
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290760348CBAYL FXW9ライトグレージュボディセージ815440インターロック
82,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290760508CBAYW FKY1ホワイトボディダークグレー815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290760598CBAYW FKY2ホワイトボディグレー815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290760688CBAYW FKY3ホワイトボディライトグレー815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290760778CBAYW FKY4ホワイトボディダークブルー815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290760868CBAYW FKY5ホワイトボディダークグリーン815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290760958CBAYW FKY6ホワイトボディセージ815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290761048CBAYW FKY7ホワイトボディベージュ815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290761208CBAYW FKY8ホワイトボディテラコッタ815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290761298CBAYW FKY9ホワイトボディイエローグリーン815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290761388CBAYW FKZ7ホワイトボディペールピンク815440ツイル
87,000
61,980
68,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290761478CBAYW FXW0ホワイトボディダークグレー815440インターロック
82,200
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290761568CBAYW FXW1ホワイトボディグレー815440インターロック
82,200
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290761658CBAYW FXW2ホワイトボディベージュ815440インターロック
82,200
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290761748CBAYW FXW3ホワイトボディダークブラウン815440インターロック
82,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290761908CBAYW FXW4ホワイトボディインディゴ815440インターロック
82,200
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290761998CBAYW FXW5ホワイトボディダークグリーン815440インターロック
82,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290762088CBAYW FXW6ホワイトボディテラコッタ815440インターロック
82,200
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290762178CBAYW FXW7ホワイトボディイエロー815440インターロック
82,200
57,980
63,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290762268CBAYW FXW8ホワイトボディペールピンク815440インターロック
82,200
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
290762358CBAYW FXW9ホワイトボディセージ815440インターロック
82,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする