大喜多
ロックネジ 1種
材質
S45C
ねじピッチ(mm)
1.5
硬度
HRC34~44
仕上
黒染
六角穴B(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径ds (mm)
M20
長さT(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29076768
LS-1 20
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください