充電式グラストリマー

充電式グラストリマー - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー - アイリスオーヤマ充電式グラストリマー - アイリスオーヤマ

平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。
ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。
メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。
ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。

用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機ホワイト付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29076935JGT160M21600
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥800/税込¥880
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする