アイリスオーヤマ
プランター受皿
プランター600Eにぴったりサイズの受け皿です
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
270
内寸(mm)
約550×140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
566×194×35
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29076978
650
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください