エコジパック5枚入BOX

エコジパック5枚入BOX - 服部エコジパック5枚入BOX - 服部エコジパック5枚入BOX - 服部エコジパック5枚入BOX - 服部エコジパック5枚入BOX - 服部エコジパック5枚入BOX - 服部

環境に配慮したサトウキビの植物由来原料を約30%とリサイクルポリエチレン原料40%を配合した食品に対応のチャック袋です。
パッケージはデザイン専門学校とのコラボで生まれた親しみやすいしろくま親子を採用。

用途食品の保存や小分けに便利な密封性の高いチャック付き袋として材質バイオマス配合ポリエチレン約30%、リサイクルポリエチレン約40%配合寸法(mm)約170×240入数(枚)5
注意
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※水分を含んだ商品へのご使用をおやめください。(多量の水を入れると水漏れすることがあります。)
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29077958KK-0181個
150
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
29077967KK-0181個(200個)
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする