日立
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FLR40形2灯用相当 【器具別売】
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
23.7
明るさ(Lm)
3800
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
調光の可否
なし
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29078606
WGE403DEN14A1
6500
昼光色
¥
35,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29078615
WGE403NEN14A1
5000
昼白色
¥
35,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500