エアー式グリスガンMODEL 1163

エアー式グリスガンMODEL 1163 - リンカーン

重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!
安定した連続的なグリスアップを行えます。
鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。
独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。
チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。
T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。

用途機械のグリスアップ。容量(mL)400使用圧力(MPa)0.28~1.03動作方式エアー式本体質量(kg)2.5ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)42危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※割れ、欠け、摩耗、変形等の異常があるときは使用しないでください。
※ハンマーでたたいて衝撃を与えないでください。破片が飛び散り危険です。
※ドライバー類でこじ開けはできません。
※加熱、加工等の改造をしないでください。材質が変化したり強度が弱くなり危険です。なお、改造を加えた結果の責任は負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290782381162
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする