ハンドグリスガンMODEL 1142 スタンダードタイプ

ハンドグリスガンMODEL 1142 スタンダードタイプ - リンカーン

重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!
鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。
独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。
チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。
T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。

用途機械のグリスアップ。容量(mL)450本体質量(kg)1.9ノズル長(mm)152吐出圧力(MPa)48.3吐出量(g/ストローク)0.8危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※割れ、欠け、摩耗、変形等の異常があるときは使用しないでください。
※ハンマーでたたいて衝撃を与えないでください。破片が飛び散り危険です。
※ドライバー類でこじ開けはできません。
※加熱、加工等の改造をしないでください。材質が変化したり強度が弱くなり危険です。なお、改造を加えた結果の責任は負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290782561142
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする