曜日別特売

高天井用LED器具 電源一体型 工場用

高天井用LED器具 電源一体型 工場用 - HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 工場用 - HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 工場用 - HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 工場用 - HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 工場用 - HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 工場用 - HotaluX(ホタルクス)

高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。

用途工場等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110内容量1台
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください。
※落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
全光束(Lm)
平均消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29079866DRGE17H13S/N-PJX84.2水銀灯400W相当1750087
147,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29079875DRGE20H13S/N-PJX84.2メタルハライドランプ400W相当21000105
189,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29079884DRGE30H13S/N-PJX87.2水銀ランプ700W相当29000145
229,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする