曜日別特売

ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ

ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ - SMC

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
20A Seriesに微圧レンジを追加
測定値を見ながら設定が可能
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下

仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29080094ISE20A-R-M-01-JD-X5
11,170
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする