イージーナンバーロック プロ

イージーナンバーロック プロ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーナンバーロック プロ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーナンバーロック プロ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーナンバーロック プロ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーナンバーロック プロ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

ダイヤル式なので従来の南京錠の様に付属のキーを失くして困ることもなし。
暗証番号はご希望のナンバーでロック開閉可能です。
子鍵いらずの、お好みの番号に設定可能なダイヤル錠式南京錠です。
ツルを2段階下げることで、番号設定ボタン付きで番号設定時の誤動作を防止!

材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス内容量1個
注意
※番号は予め30mmは【000】、40mmは【0000】にセットしてあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
タイプ
本体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290866290933-03116ツル部内径:12.530ツル部内径:273段ダイヤル式12.5
1,980
999
1,099(税込)
当日出荷
290866380933-03117ツル部内径:18.740ツル部内径:304段ダイヤル式13
2,730
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする