曜日別特売

コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付

コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付 - SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付 - SHINANO(信濃機販)
(1件のレビュー)

重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。
低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。
握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。
工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。
作業面を照らせるLEDライト付。
10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。
バッテリー残量インジケーター表示
SI-440Pの電池パック1個仕様です。

付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75内容量1台
注意
※周囲温度0度~40度の範囲内で充電作業を行ってください。
※使用後の充電容量が少ない状態で放置しないで下さい。
※バッテリーを長期保管する場合は、充電をしてから保管をお勧めします。
※電池残量が少ない状態で保管すると電池パックが劣化し使用時間が著しく短くなったり、充電できなくなる恐れがあります。
※右回転のみになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29080180SI-440P-1
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29080180
2024-07-19
用途: 商品の研磨
ゴルフショップ 7卸売・小売業

コンパクトで、作業がしやすく、きれいな仕上がりました。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする