ハタヤリミテッド
サンデーリール20m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品
アウトドアシーンにも調和する「ミリタリーグリーン」。実用性と堅牢性に優れたリール。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途
屋内での電源延長に。
質量(kg)
4.6
コンセント個数
4(防塵シャッター付)
定格電流(A)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×326×178
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-種別
VCT
塗装色
ミリタリーグリーン
心数(C)
2
使用場所
屋内
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29086489
S-20G
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください