玄々化学工業
UVLED Flash Light
充電式UVライトUSB)強力タイプ UV硬化パテ(玄々LEDUVパテなど)の用途ですが、ブラックライトとして幅広く利用可能です。
質量(g)
180
出力(W)
20
ピーク波長(nm)
395
寸法(Φ×mm)
36×140
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.7
LED
ハイパフォーマンスUV-A
バッテリー容量(mAh)
2600
危険物の類別
非危険物
防水性
IPX4
内容量
1本
取扱説明書:
(0.38MB)
注意
紫外線を目や皮膚などの一部に向けた向けて照射しない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29083610
16-7206
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください