曜日別特売

実体顕微鏡(PC用)

実体顕微鏡(PC用) - ホーザン実体顕微鏡(PC用) - ホーザン実体顕微鏡(PC用) - ホーザン実体顕微鏡(PC用) - ホーザン実体顕微鏡(PC用) - ホーザン実体顕微鏡(PC用) - ホーザン実体顕微鏡(PC用) - ホーザン実体顕微鏡(PC用) - ホーザン

お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存
大きい観察対象に最適
1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2内容量1個
取扱説明書:(0.26MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
作動距離(mm)
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29080496L-KIT1067顕微鏡:10/20/40×、カメラ:31/63/130倍顕微鏡:150/84、カメラ:150/84300万画素
185,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
29080505L-KIT1068顕微鏡:10/20/40×、カメラ:31/63/130倍顕微鏡:140/74、カメラ:140/74300万画素
214,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
29080514L-KIT1069顕微鏡:10/20/40×、カメラ:31/63/130倍顕微鏡:150/84、カメラ:150/84300万画素
215,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
29080530L-KIT1070顕微鏡:10/20/40×、カメラ:31/63/130倍顕微鏡:150/84、カメラ:150/84300万画素
212,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
29080539L-KIT1071顕微鏡:10/20/40×、カメラ:40/80/165倍顕微鏡:150/84、カメラ:150/84500万画素
203,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
29080548L-KIT1072顕微鏡:10/20/40×、カメラ:40/80/165倍顕微鏡:140/74、カメラ:140/74500万画素
234,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
29080557L-KIT1073顕微鏡:10/20/40×、カメラ:40/80/165倍顕微鏡:150/84、カメラ:150/84500万画素
234,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
29080566L-KIT1074顕微鏡:10/20/40×、カメラ:40/80/165倍顕微鏡:150/84、カメラ:150/84500万画素
231,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする