曜日別特売

土間Bikki(90°金具シダ荒引き刷毛)

土間Bikki(90°金具シダ荒引き刷毛) - 宮谷製作所土間Bikki(90°金具シダ荒引き刷毛) - 宮谷製作所土間Bikki(90°金具シダ荒引き刷毛) - 宮谷製作所土間Bikki(90°金具シダ荒引き刷毛) - 宮谷製作所

土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikkiシダ毛(90°金具付き荒引き刷毛)!
シダ毛タイプで荒引き作業がしやすい。
3行の千鳥植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!

用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)130伸縮範囲(mm)(柄) 1300~2200材質(毛)シダ行数3行内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29081650DOMASID900900
16,400
11,880
13,068(税込)
5日以内出荷
29081659DOMASID12001200
17,680
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする