覗き見防止フィルター Looknon-N9 デスクトップ用

覗き見防止フィルター Looknon-N9 デスクトップ用 - 光興業

視界制御機能(可視領域60°)。
見やすい明るさと鮮明な画面。
紫外線は99%カット。
ブルーライトカット率40%。
光沢面側、ノングレア面側双方表面として使用できます。
キズに弱い液晶画面をがっちりガード。
取付はフィルターを着脱出来る「タブストッパータイプ」と、独自開発の繰り返し使える再粘着テープ式着脱タイプの「トライアングルテープ」を採用

対応機種Looknon-N9紫外線防御率(%)99のぞき見防止対応ブルーライトカット対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29081844LN9-27027.0(16:9)
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
29081860LN9-23823.8(16:9)
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29081869LN9-21521.5(16:9)
12,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29081878LN9-19019.0(5:4)
11,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29081887LN9-17017.0(5:4)
10,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする