LEDセンサーライト

LEDセンサーライト - OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライト - OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライト - OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライト - OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライト - OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライト - OPTEX(オプテックス)

通用口に最適なコンパクトボディ1灯/2灯タイプ。
「雨に強く」「もっと明るく」を実現。
直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。
設置場所・用途にあわせて選べる「8タイプ」
昼光色 LA-13・LA-24シリーズ
青みがかかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差でのつまずきや車両との接触事故を予防できます。
電球色 LA-12・LA-23シリーズ
電球のような赤みがかかった色で、あたたかみが感じられます。住宅の玄関に設置することで、帰宅した時に安心感を与え居心地の良さを演出します。
大雨に強い、ワンランク上の防水性IP45
直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。
明るさ70%UPの1500lm
約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア

用途壁面取り付け、ポール取り付け、天井取り付け、角柱取り付け付属品防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書適合別売オプション:LC-SB01、SFT-N005取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~+40(結露無きこと)コード長さ(m)約3(電源プラグ付き)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外モード動作テストモード/常時点灯モード点灯開始照度(Lux)約5~50または∞ボリュームにより可変RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP45(防噴流形)点灯時間オフディレイタイマ:約5秒 ~ 10分 ボリュームにより可変内容量1台
全8種類を絞り込む
質量(g)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29083470LA-12(BL)ブラック約670 (電源コード含む)LED1灯型10(待機時0.5)約2700
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29083488LA-13(BL)ブラック約670 (電源コード含む)LED1灯型10(待機時0.5)約5700
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29083497LA-13(S)シルバー約670 (電源コード含む)LED1灯型10(待機時0.5)約5700
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29083506LA-23(BL)ブラック約820 (電源コード含む)LED2灯型20(待機時0.5)約2700
19,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29083524LA-24(BL)ブラック約820 (電源コード含む)LED2灯型20(待機時0.5)約5700
19,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29083540LA-24(S)シルバー約820 (電源コード含む)LED2灯型20(待機時0.5)約5700
19,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29083479LA-12(S)シルバー約670 (電源コード含む)LED1灯型10(待機時0.5)約2700
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
29083515LA-23(S)シルバー約820 (電源コード含む)LED2灯型20(待機時0.5)約2700
19,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29083479LA-12(S)12813957LA-12(S)画像準備中LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
29083515LA-23(S)12813975LA-23(S)画像準備中LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする