曜日別特売

ソーラー式LEDセンサーライト

ソーラー式LEDセンサーライト - OPTEX(オプテックス)ソーラー式LEDセンサーライト - OPTEX(オプテックス)

日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、
段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。
バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯
設置環境に合わせて点灯動作が選べる
足元まで明るく照らす300lm
風雨や潮風に対応する耐久性
軽量で設置がかんたん
設置場所を選ばないコンパクトサイズ
既設のポールや壁面、天井に後付け可能
分離設置で日照確保、しっかり充電
寒冷地での使用に対応
バッテリーの残量を表示灯でお知らせ

用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫仕様耐塩仕様(重塩害地は不可)付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1適合別売オプション:SFT-N005材質ポリカーボネート質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7)タイプソーラー式LEDセンサーライト取付高(mm)1800~3000使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと)電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池)動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード)センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)保護等級IP55光源LED(白色)色温度(K)(CCT)約4000接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱使用環境湿度(%)35~85RHライト角度調整(°)上方向135、下方向45RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当)検知エリア水平角度:120°照射角度(°)85/サークル内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29083549LS-11(BL)ブラック
39,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29083558LS-11(S)シルバー
39,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする