空調ウェア 脇下ブルー(ウェアのみ)

空調ウェア 脇下ブルー(ウェアのみ) - JAPPY空調ウェア 脇下ブルー(ウェアのみ) - JAPPY空調ウェア 脇下ブルー(ウェアのみ) - JAPPY空調ウェア 脇下ブルー(ウェアのみ) - JAPPY空調ウェア 脇下ブルー(ウェアのみ) - JAPPY空調ウェア 脇下ブルー(ウェアのみ) - JAPPY空調ウェア 脇下ブルー(ウェアのみ) - JAPPY空調ウェア 脇下ブルー(ウェアのみ) - JAPPY

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します
紫外線遮断率95%のUVカット素材
背もたれと当たらない脇下にファンを配置
ポケット内にバッテリーを収納できるケーブルホール付き
腕や肩がもたつかないベストタイプ
ファンが運転席の背もたれに当たらず運転中も快適!

セット内容服のみ種別ベスト材質ポリエステルブルー材質(ファスナー)コイル、(ファスナー引き手)金属内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29083969KU92242-BLL-JPLL12048
オープン
3,290
3,619(税込)
翌日出荷
返品不可
29083978KU92242-B3L-JP3L12850
オープン
3,290
3,619(税込)
翌日出荷
返品不可
29083960KU92242-BL-JPL11646
オープン
3,290
3,619(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする