曜日別特売

空調風神服用バッテリーポーチ

空調風神服用バッテリーポーチ - JAPPY空調風神服用バッテリーポーチ - JAPPY

ファン付ウェア用のバッテリーを入れてご使用いただけます
クッション材が衝撃を緩和
2つのスライダーでポーチの開け閉めが容易
インナーバンド付でポーチ開閉時に中の物が落ちにくい
カラビナ付でベルトループに引っ掛けて使用可能
ファスナーを閉めた状態でケーブルを通せるケーブルホール付
全機種対応バッテリーポーチ!
ポケットがスッキリかさばらない!

材質(表地・裏地)ポリエステル、(緩衝材):EVA樹脂(発泡ゴム)ブラック外形寸法(mm)130×90×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29084109RD9275-JP
オープン
1,990
2,189(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする