JAPPY
ポタポタキャッチ
(1件のレビュー)
簡単施工
用途
急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます
材質
(シート/ホース)PVC樹脂
厚さ(mm)
(ホース)2
色
(テープ)白色
寸法(幅Wmm×長さLm)
48×25
シートサイズ(mm)
1000×980
テープ厚さ(mm)
0.13
シート厚さ(mm)
0.1
外径D×長さL(mm)
(ホース)10×20
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29084197
PTC-1-JP
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
急な水漏れの応急処置に!水漏れ対策キット『ポタポタキャッチ』
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった