曜日別特売

LED盤内照明(フリー電圧)

LED盤内照明(フリー電圧) - JAPPY

盤内の照明としてご使用いただけます
入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様
耐電圧AC2000V対応
安心設計!各種工業規格準拠
ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!

質量(g)150消費電力(W)5定格電圧(V)AC100-240 DC100-110全光束(Lm)550色温度(K)6500照度(Lx)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29084206BL-100GM-N
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする