曜日別特売

銅バインド線

銅バインド線 - JAPPY銅バインド線 - JAPPY銅バインド線 - JAPPY銅バインド線 - JAPPY銅バインド線 - JAPPY銅バインド線 - JAPPY銅バインド線 - JAPPY銅バインド線 - JAPPY

電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます
軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません
鉄よりもやわらかく作業性抜群!

材質芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル被覆:黒長さ(m)300引張強度(N/mm2)300以下特性柔軟内容量1巻(300m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
芯線径(Φ)
被覆外径(mm)
被覆厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29084224BCV-JP 0.9mm1.70.8mm1.40.3
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
29084240BCV-JP 1.2mm3.31.1mm1.90.4
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
29084249BCV-JP 1.6mm5.71.5mm2.30.4
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
29084258BCV-JP 2.0mm8.61.9mm2.70.4
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする