フレアエイド

フレアエイド - JAPPYフレアエイド - JAPPY
(2件のレビュー)

フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます
少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制
あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)
フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍

材質(ボトル)ポリ容器淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40内容量1個(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29084285JP920FA
1,880
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29084285
2025-09-15
用途: 配管再利用の為使用しました
有限会社オートサービスコンノ自動車・二輪車・自転車関連業

配管再利用の為使用しました、漏れ等ありません。今は気温が高い等昔とは違うため。密着を高めるのみ新品時でも使用してみます。

2024-11-29
用途: エアコンのガス配管の接続部に使用しようと思います。

まだエアコンのガス配管の作業に入っていないので、使用はしていませんが、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする