JAPPY
LEDキッチンライト
キッチンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
天井、壁面に取り付け可能なしっかり明るいキッチン、流し元に対応した薄型設計です
仕様
(その他仕様)FL40W相当/本体鋼、(その他仕様)白色塗装/セードアクリル、(その他仕様)乳白色/電源内蔵直管LEDランプ付/直付、(その他仕様)壁付両用/傾斜天井対応
幅(mm)
1295
高さ(mm)
90
奥行(mm)
130
消費電力(W)
12.5
色温度(K)
5000(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.4
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1780
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29084294
JBK53800
¥
22,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください