LED高気密ダウンライト

LED高気密ダウンライト - JAPPYLED高気密ダウンライト - JAPPYLED高気密ダウンライト - JAPPYLED高気密ダウンライト - JAPPYLED高気密ダウンライト - JAPPYLED高気密ダウンライト - JAPPYLED高気密ダウンライト - JAPPYLED高気密ダウンライト - JAPPY

ダウンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
オーソドックスなS形LEDダウンライトです

内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29084407JBK7205W27-157831556.8
8,2003,500
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
29084416JBK7205W50-157831556.8
8,2003,500
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
29084425JBK7204W27-157831554.1
5,6002,498
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
29084434JBK7204W50-157831554.1
5,6002,498
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
29084450JBK7207W27-181911826.8
9,2003,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
29084459JBK7207W50-181911826.8
9,2003,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
29084468JBK7206W27-181911824.1
6,6002,998
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
29084477JBK7206W50-181911824.1
6,6002,998
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
68453029JBK7110W50【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)236832366
6,3002,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
残り21点です
29084310JBK7301W27-145971368
7,200
取扱い終了
返品不可
29084319JBK7301W50-145971368
7,200
取扱い終了
返品不可
29084328JBK7300W27-145971365.5
4,600
取扱い終了
返品不可
29084337JBK7300W50-145971365.5
4,600
取扱い終了
返品不可
29084346JBK7201W27-114791146.8
6,000
取扱い終了
返品不可
29084355JBK7201W50-114791146.8
6,000
取扱い終了
返品不可
29084364JBK7200W27-114791144.1
3,600
取扱い終了
返品不可
29084380JBK7200W35-114791144.1
3,600
取扱い終了
返品不可
29084389JBK7200W50-114791144.1
3,600
取扱い終了
返品不可
29084398JBK7200B27-114791144.1
3,600
取扱い終了
返品不可
63284044JBK7110W50-236832366
6,300
取扱い終了
返品不可
63284069JBK7111W50-236832368.8
8,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする