曜日別特売

LED防雨防湿型ブラケット

LED防雨防湿型ブラケット - JAPPY

浴室灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です

仕様(その他仕様)白熱球60W相当/LED付/防雨/防湿型傾斜天井対応幅(mm)120白色(プラスチック)/乳白色(アクリル)高さ(mm)120奥行(mm)122消費電力(W)4.5器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.6光束(Lm)(定格)390LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85定格光束(Lm)390取付面位置直付・壁付両用調光の可否×内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29084504JBK52652
11,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする