JAPPY
デジタル式真空ゲージ
真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます
真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能
デジタル表示のため加圧しても壊れない
超小型で場所を取らない真空ゲージ!
質量(g)
215
使用温度範囲(℃)
-10~50(氷結、結露不可)
電源
コイン式電池CR2032×2個
表示方式
4桁LCDデジタル表示
精度(%)
±5
連続使用時間(時間)
200
機能
オートパワーオフ、ゼロ点調整
表示形式
デジタル
測定圧力
-0.1~5.000Mpa
ゲージ径(Φmm)
58(ブーツ装着時)
接続ねじ呼び径
5/16フレア
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29084678
VA2-50S-JP
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください