曜日別特売

IPSパネル搭載フルHD液晶モニター

IPSパネル搭載フルHD液晶モニター - フィールドスリーIPSパネル搭載フルHD液晶モニター - フィールドスリーIPSパネル搭載フルHD液晶モニター - フィールドスリーIPSパネル搭載フルHD液晶モニター - フィールドスリーIPSパネル搭載フルHD液晶モニター - フィールドスリーIPSパネル搭載フルHD液晶モニター - フィールドスリーIPSパネル搭載フルHD液晶モニター - フィールドスリーIPSパネル搭載フルHD液晶モニター - フィールドスリー

見やすい高さ・角度に調節が出来る!画面の縦横回転が出来る!IPS液晶採用の色彩豊かな美しさと使いやすさを兼ね備えたモデル。
付属スタンドでモニターの高さ、前後左右の角度まで細かな調整ができ大人から子どもまで使う人に合わせた位置で使用できます。目をいたわるアイケア機能も豊富に備え長時間使用でも快適にご使用いただけます。
DP×1ポート、HDMI×2ポートを搭載。ゲーム機やパソコンなど最大3台同時に接続が可能。モニター側の機能で入力信号を切り替えて映し出す事が可能なんどえ、接続機器を変えたい時にケーブルを抜き差しする必要がなく快適です。

付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド一式、取扱説明書兼保証書規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア(非光沢)機能ブルーライト軽減、フリッカーレスインターフェースHDMI(Ver1.4)×2/DP×1/3.5mmヘッドフォンジャックコントラスト比1000:1視野角左右178°/上下178°VESAマウント(mm)100×100(サイズM4/穴深さ5.5mm)接続端子HDMI(Ver1.4)×2/DP×1/Φ3.5mmヘッドフォンジャックRoHS指令(10物質対応)対応発色約16.7M(8bit)信号入力HDMI (Ver1.4) ×2/DP×1バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)HDMI1.4:最大75(PC)/HDMI1.4:最大60(ゲーム機)/DP:最大75(PC)輝度(cd/m2)250応答時間(ms)15~30オーディオ3Wスピーカー×2角度調節チルト:手前12°奥17°、スイベル:右左45°、回転:右90°内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29086069F3LV27Bモニター:4.12、スタンド:1.61最大17、待機時0.5以内12V3.5Aモニターのみ:612×361×50、スタンド込:612×377~524×1891920(RGB)×1080/81PPI
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
29086060F3LV24Bモニター:2.99、スタンド:1.6最大15、待機時0.5以内12V3Aモニターのみ:540×320×50、スタンド込:540×362~507×1891920(RGB)×1080/92PPI
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする