シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD

シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム) シックなカラーのレコードデザイン音楽用CD Verbatim(バーベイタム)

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザインのCD-Rです。シックな5色のカラーレーベルで、思い出の音楽やデータを保存するのにぴったり。油性のフェルトペンで手書きもできます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。

用途音楽用CD 仕様ブランド仕様表記(レーベル面):有り 本体質量(g)15.2 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度24倍速(データ用CD-Rとして使用する場合は48倍速でお使いいただけます) レーベル面色レッド・ブラウン・グリーン・ブルー・パープル 録音時間(分)79.57 レーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(MB)700
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AR80FHX10V7 29086105
AR80FHX10V7 29086105
29086105 AR80FHX10V7 1パック(10枚) 10 インデックスカード付10mm透明(黒Trey)プラケース
オープン
999
1,099 (税込)
11日以内出荷
AR80FHX30SV7 29086114
AR80FHX30SV7 29086114
29086114 AR80FHX30SV7 1パック(30枚) 30 スピンドルケース
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷
AR80FHX5V7 29086130
AR80FHX5V7 29086130
29086130 AR80FHX5V7 1パック(5枚) 5 インデックスカード付10mm透明(黒Trey)プラケース
オープン
599
659 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする