Verbatim(バーベイタム)
インクジェットプリンタ対応データ用CD レコードデザイン
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのCDです。対応のインクジェットプリンタでレーベル印刷可能。独自開発のAZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。
用途
データ用CD
本体質量(g)
15.2
記録方式
1回のみ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×1.2
速度
48倍速
レーベル面色
ホワイト
印刷
25-70mm
入数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
ケース
スピンドルケース
容量(MB)
700
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29086157
SR80FHP50SV7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください