シックなカラーのレコードデザイン データ用CD

シックなカラーのレコードデザイン データ用CD - Verbatim(バーベイタム)シックなカラーのレコードデザイン データ用CD - Verbatim(バーベイタム)シックなカラーのレコードデザイン データ用CD - Verbatim(バーベイタム)

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザインのCD-Rです。シックな5色のカラーレーベルで、思い出のデータを保存するのにぴったり。油性のフェルトペンで手書きもできます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。

用途データ用CD仕様ブランド仕様表記(レーベル面):有り本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度48倍速レーベル面色レッド・ブラウン・グリーン・ブルー・パープルレーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応)入数50RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルケース容量(MB)700内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29086166SR80FHX50SV7
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする