録画用BD-RE 50GB スピンドルケース

録画用BD-RE 50GB スピンドルケース - Verbatim(バーベイタム)

水性ペンでもクッキリ&インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能です。キズ、ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート。デリケートなブルーレイディスクを守ります。地デジ360分、BSデジタル260分の録画が可能。繰り返し録画できます。

用途録画用ブルーレイディスク本体質量(g)14.5記録方式くりかえし本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-2倍レーベル面色ホワイト入数20RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(GB)50内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29086184VBE260NP20SV1
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする