曜日別特売

1回録画用BD-R 25GB

1回録画用BD-R 25GB - Verbatim(バーベイタム)

フルハイビジョン録画対応で地デジなら180分録画が出来るBD-Rです。記録層をダメージから強力に守るハードコート仕様で、キズやホコリ、指紋からディスクを守ります。
インクジェットプリンタ対応でレーベル面にお好みのデザインを印刷することができます。

本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-4倍速レーベル面色ホワイト入数20RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケース5mmケース容量(GB)25内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29086227VBR130YP20V1
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする